Motion
02BC415GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 4-15/16 po de diamètre extérieur, 11.6252 po de diamètre extérieur, 7.2441 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803939
N° MFR02BC415GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 4-15/16 po de diamètre extérieur, 11.6252 po de diamètre extérieur, 7.2441 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803939
N° MFR02BC415GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4-1/2 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    63.5 mm
  • Poids
    99.66 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    547 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    713 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP415GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B415GR
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC415GRAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer