Motion
01EBC400GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 4 po de diamètre extérieur, 8 po de diamètre extérieur, 5.2756 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803942
N° MFR01EBC400GRAT
Prix5,434.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 4 po de diamètre extérieur, 8 po de diamètre extérieur, 5.2756 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803942
N° MFR01EBC400GRAT
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
Votre prix5,434.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.189 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45.3 mm
  • Poids
    30.51 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    2340 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    320 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    421 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    01EBCP400GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    01B400GR
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01EBC400GRAT CARTOUCHE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like