Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14.0000 po
- Anneau intérieur Largeur5.3543 po
- Largeur de l’anneau extérieur74.6 mm
- Poids429.00 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionExpansion
- Rpm max.540 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale935 kN
- Capacité de charge statique radiale1774 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01BCP1400EX
- Palier fendu de rechange seulement01B1400EX
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus