Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.6250 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Profondeur globale4 po
- Global Hauteur6.5000 po
- Longueur totale Diamètre6.5000 po
- Poids17.23 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.4630 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21360 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série01E
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579335171