Motion
01EBCDF208EXAT

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBCDF208EXAT

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-1/2 po alésage , collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, rendement moyen
N° D’ARTICLE MI06804126
N° MFR01EBCDF208EXAT
Prix3,963.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBCDF208EXAT

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-1/2 po alésage , collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, rendement moyen
N° D’ARTICLE MI06804126
N° MFR01EBCDF208EXAT
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
Prix3,963.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    4-1/4 po
  • Global Hauteur  
    7.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.2500 po
  • Poids
    23.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3940 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30350 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    01E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579390378

Aperçu

Description du fabricant
01EBCDF208EXAT FLG BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer