Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur6.2992 po
- Largeur de l’anneau extérieur81 mm
- Poids245.74 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Rpm max.1220 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale994 kN
- Capacité de charge statique radiale1213 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange03BCP515EX
- Palier fendu de rechange seulement03B515EX
- Série03
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus