Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.6250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre10.7500 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Profondeur globale5-13/16 po
- Longueur totale Diamètre13.0000 po
- Poids73.79 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2790 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale52600 lbf
- Capacité de charge statique radiale65025 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série01E
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579390064
Aperçu
- Les roulements Cooper de la série 01 conviennent à la plupart des applications de service moyen
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
- L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés