Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage60 mm
- Largeur de la base60 mm
- Longueur du boulon du centre au centre172 à 192 mm
- Alésage Diamètre40 mm
- Global Hauteur138 mm
- Global Longueur228 mm
- Largeur totale3.3750 po
- Poids11.55 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.5400 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale67 kN
- Capacité de charge statique radiale67 kN
- Roulement de rechange01 B 40M GR
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579385022