Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur3.5315 po
- Largeur de l’anneau extérieur48.4 mm
- Poids40.24 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Rpm max.2520 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale280 kN
- Capacité de charge statique radiale345 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP304EX
- Palier fendu de rechange seulement02B304EX
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus