Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.1929 po
- Largeur de l’anneau extérieur25.4 mm
- Poids9.48 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAcier
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Rpm max.4630 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale95 kN
- Capacité de charge statique radiale105 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01EBCP115EX
- Palier fendu de rechange seulement01B115EX
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus