Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la base3 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.2500 à 11 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Global Hauteur8.1250 po
- Global Longueur13.0000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids32.89 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.3310 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale37320 lbf
- Capacité de charge statique radiale44290 lbf
- Roulement de rechange01E B 215 EX
- Type de jointTriple lèvres
- Série01E
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316577347596
Aperçu
- Convient à la plupart des applications de service moyen
- Large gamme de vitesses, jusqu’à 12,600”/320,000 mm dn dans les bonnes conditions
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales