Spécifications
Dimensions
- Diamètre1.5000 po, 38.10 mm
- Nominal Diamètre1.5000 po
- Taille de la vis de rail3/8-16
Détails
- Type de composantArbres
- Dureté50 HRC
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel440C
- Norme de mesurePouces
- Options inclusesCoupe à la longueur, prépercé
- Série60 Caisse
- Style d’arbreCouper à la longueur voulue
- StyleTrou taraudé
- Classe de toléranceCatégorie - L