Spécifications
Dimensions
- De la base à l’alésage Ligne centrale3.8125 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 po
- Diamètre de l’alésage compatible3.1875 po, 3.2500 po, 3.4375 po, 3.5000 po, 80 mm, 85 mm, 90 mm
- Global Hauteur8.5000 po
- Global Longueur13.0000 po
- Poids33 lb
Détails
- Num de pièce de la série de roulements compatibles01-Series, 02-Series
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de montageBase à quatre boulons
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- CUP_NON7316577382139