Motion
PMN10
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06807247
N° MFRPMN10
Prix4,363.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06807247
N° MFRPMN10
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
Prix4,363.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    6.1250 po
  • Largeur de la base
    5-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.1250 po
  • Global Hauteur  
    15.3125 po
  • Global Longueur  
    20.1250 po
  • Poids
    100.1 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    01-Series, 02-Series
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316577382146

Aperçu

Description du fabricant
PMN10