Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre11.0000 po
- Anneau intérieur Largeur5.0390 po
- Anneau extérieur Largeur2.7170 po
- Extérieur Diamètre16.0000 po
- Largeur totale5.0390 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.730 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique