Motion
NU 2217 ECJ/C3

SKF
NU 2217 ECJ/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI06807801
N° MFRNU 2217 ECJ/C3
Prix1,170.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2217 ECJ/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI06807801
N° MFRNU 2217 ECJ/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,170.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    5.69 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571135458
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316571135458

Aperçu

Description du fabricant
NU 2217 ECJ/C3 ROULEAUX CYLINDRIQUES BRGS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon