Motion
3212 ENR

SKF
3212 ENR

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 1.4375 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06807817
N° MFR3212 ENR
Prix496.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3212 ENR

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 1.4375 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06807817
N° MFR3212 ENR
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
Prix496.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Poids
    2.98 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BILLE DE CONTACT RADIALE ANGULAIRE 3212 ENR B
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573946168
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    88 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    3200
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573946168

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE CONTACT RADIALE ANGULAIRE 3212 ENR B