Motion
RSTO 10

SKF
RSTO 10

Rouleau à fourche 30 mm de diamètre, alésage 14 mm, largeur de rouleau 12 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06807888
N° MFRRSTO 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RSTO 10

Rouleau à fourche 30 mm de diamètre, alésage 14 mm, largeur de rouleau 12 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06807888
N° MFRRSTO 10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Rouleau Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli

Aperçu

Description du fabricant
RSTO 10 AIGUILLE BRG