Motion
SY 1.11/16 LF/AH

SKF
SY 1.11/16 LF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06807947
N° MFRSY 1.11/16 LF/AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 1.11/16 LF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06807947
N° MFRSY 1.11/16 LF/AH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8900 po
  • Largeur de la base
    1.8900 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6600 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.2200 po
  • Longueur totale
    7.3600 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574958139
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4860 lbf
  • Roulement de rechange
    YSP 209-111-SB-2F
  • Série
    SY
  • CUP_NON
    7316574958139

Aperçu

Description du fabricant
CONCENTRA SY 1.11/16 LF/AH