Motion
MSE307BX
MSE307BX
N° D’ARTICLE MI06815831
N° MFRMSE307BX
Prix3,742.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MSE307BX
N° D’ARTICLE MI06815831
N° MFRMSE307BX
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
Prix3,742.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    2 x M24
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    6.1000 po
  • Hauteur totale
    4.9210 po
  • Longueur totale
    16.5000 po

Détails

  • Numéro de palier
    MSE307BX
  • Type de roulement
    Expansion cylindrique divisée
  • Rpm max.
    2520 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66768 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    79358 lbf
  • Type de joint
    Emballage haute température
  • Série
    Moyen
  • Type de roulement
    Expansion cylindrique divisée

Aperçu

Description du fabricant
MSE307BX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif