Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.9375 po
- Hauteur totale3.9000 po
- Longueur totale7.0000 po
Détails
- Numéro de palierLSE415BX
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Numéro CUP du fabricant13992027047
- Rpm max.1740 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale81606 lbf
- Capacité de charge statique radiale111505 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieLumière
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée