Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.6250 à 1.5000 po
- Taille de la bagueXTB15
- Épaisseur de la bride0.1875 po
- Extérieur Diamètre3.2500 po
- Global Longueur0.6250 po
- Pilote Diamètre2.8750 po
- Taille du filetage1/4 po
- Poids1.494 lb
Détails
- FinitionUsinées avec précision
- Type de brideBride
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons4