Motion
SHUSTER 140-1COTX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 140-1COTX10

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 140 / 1-3/4 po, fendue, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06820116
N° MFRSHUSTER 140-1COTX10
Prix49.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 140-1COTX10

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 140 / 1-3/4 po, fendue, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06820116
N° MFRSHUSTER 140-1COTX10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.304 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.662 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.222 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    47660 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    68 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
140-1COTX10 140 BOÎTE DE PIEDS 10 COTTERED
  • Chaîne à rouleaux à brin simple standard (à clavette)