Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne5.143 po
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Largeur intérieure1.242 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.900 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.254 po
- Diamètre de la broche0.563 po
- Diamètre du rouleau1.125 po
- Pas transversal2.305 po
Détails
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de lienLien de décalage
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606