Motion
246128313
Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre 9.625 po, diamètre extérieur 10.875 po, largeur totale 0.625 po, modèle 26 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI06824602
N° MFR246128313
Prix2,184.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre 9.625 po, diamètre extérieur 10.875 po, largeur totale 0.625 po, modèle 26 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI06824602
N° MFR246128313
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
Prix2,184.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.875 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.625 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 26
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24612-8313
  • Numéro CUP du fabricant
    717744811013
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X8318 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT
  • Joint haute performance
  • Conception solide ou fendue
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Caoutchouc renforcé O
  • D
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles
  • Plaque de couverture recommandée pour les diamètres d'alésage supérieurs à 10 po