Motion
28043
TS0500 : TEMPILSTIK 500 F / 260 C
N° D’ARTICLE MI06825290
N° MFR28043
Prix22.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TS0500 : TEMPILSTIK 500 F / 260 C
N° D’ARTICLE MI06825290
N° MFR28043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.625 po
  • Longueur
    0.625 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3822000002
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Température de fonte
    +500 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Normes respectées
    Code ANSI/ASME B31.1 et B31.3., Code ASME Sec. I, III et VIII, AWS D1.1

Aperçu

Description du fabricant
BÂTON TEMPIL 28043 500 DEGRÉS
  • 116 températures disponibles de 100°F(38°C) à 2000°F(1093°C)
  • Le bâton fond instantanément à la température désignée pour une inspection visuelle facile et immédiate.
  • Sans étalonnage avec une fiabilité de 100 %
  • Précision à +/- 1 % de Fahrenheit et +/- 3 % de Celsius
  • Conformez-vous aux exigences de température de préchauffage d’AWS D1.1, ASME Code Sec. I, III et VIII, ANSI/ASME Code B31.1 et B31.3.
  • Numéro de pièce, température et code de lot imprimés sur l’ensemble du bâton pour une meilleure traçabilité
  • Fabriqué aux États-Unis