Motion
CNA2T63TN-300-D

SMC CORP OF AMERICA
CNA2T63TN-300-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI06826114
N° MFRCNA2T63TN-300-D
Prix670.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2T63TN-300-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI06826114
N° MFRCNA2T63TN-300-D
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
Prix670.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Tourillon central
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CNA2T63TN-300-D CYLINDRE
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté