Spécifications
Dimensions
- Hauteur9 po
- Longueur9 po
- Poids1 lb
- Largeur11.5000 po
Détails
- Type de pièce jointeTuyau de 3/4 po
- CouleurJaune
- Caractéristiques et avantages•La conception à profil bas et la taille compacte vous permettent de cibler une fuite spécifique dans les espaces restreints•Le matériau non perméable est revêtu de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations et à la moisissure pour une longue durée de vie•Résistant aux rayons UV jusqu’à 12 mois pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation•Œillets intégrés et sangles en caoutchouc (vendus séparément) pour faciliter l’accrochage à partir d’un tuyau aérien•Accepte un raccord de tuyau standard de 3/4 po pour canaliser en toute sécurité le liquide vers le drain de plancher ou le récipient de collecte (tuyau vendu séparément)•Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur•Besoin d’une taille ou d’une solution personnalisée? Composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
- Débit3.33 gal/min
- Comprend(1) Ensemble de rechange de raccord de tuyau, (1) inverseur anti-fuites
- Méthode d’installationCourroies de suspension
- MatérielPVC, polyester
- Type de produitInverseurs de fuites
- FormeOvale
Aperçu
- La conception à profil bas et la taille compacte vous permettent de cibler une fuite spécifique dans les espaces restreints
- Le matériau non perméable est revêtu de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations et à la moisissure pour une longue durée de vie
- Résistant aux UV jusqu’à 12 mois pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation
- Les œillets intégrés et les sangles en caoutchouc (vendus séparément) facilitent l’accrochage à un tuyau suspendu
- Accepte un raccord de tuyau standard de 3/4 po pour canaliser en toute sécurité le liquide vers le drain de plancher ou le récipient de collecte (tuyau vendu séparément)
- Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po DI
- Besoin d’une taille ou d’une solution personnalisée? Composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.