Motion
XTB35 X 3-7/16

DODGE
XTB35 X 3-7/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB35 , 3.4375 po de diamètre extérieur, 6.3125 po de diamètre extérieur en flg, 2.7813 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI06832013
N° MFRXTB35 X 3-7/16
Prix144.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTB35 X 3-7/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB35 , 3.4375 po de diamètre extérieur, 6.3125 po de diamètre extérieur en flg, 2.7813 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI06832013
N° MFRXTB35 X 3-7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Taille de la bague
    XTB35
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.3125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226872
  • Matériel
    Acier ou fonte grise

Aperçu

Description du fabricant
XTB35 X 3-7/16 226872
  • Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
  • Conique de 2 po/pi pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Offert en acier ou en fonte grise