Motion
XTH30 HUB SOUDÉ

DODGE
XTH30 WELD-ON HUB

Moyeu de douille QD soudé 226919 - S’installe sur les douilles XTB30 , 1.4375 à 2.9375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06832022
N° MFRXTH30 WELD-ON HUB
Prix89.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTH30 WELD-ON HUB

Moyeu de douille QD soudé 226919 - S’installe sur les douilles XTB30 , 1.4375 à 2.9375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06832022
N° MFRXTH30 WELD-ON HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5625 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.4375 à 2.9375 po
  • Taille de la bague
    XTB30
  • Extérieur Diamètre  
    5.9400 po
  • Global Longueur  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    7/16-14NC
  • Poids
    5.8
  • Largeur
    5.65

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    226919
  • Numéro CUP du fabricant
    782477101175
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4

Aperçu

Description du fabricant
XTH30 HUB SOUDÉ 226919