Motion
01EBCP115EXAT
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 1-15/16 po, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06833821
N° MFR01EBCP115EXAT
Prix2,454.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 1-15/16 po, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06833821
N° MFR01EBCP115EXAT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,454.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.0000 à 8.9375 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Global Hauteur  
    6.2500 po
  • Global Longueur  
    10.6250 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Poids
    16.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    4630 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Roulement de rechange
    01E B 115
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316577287649

Aperçu

Description du fabricant
01EBCP115EXAT PIL NOIR
  • Convient à la plupart des applications de service moyen
  • Large gamme de vitesses, jusqu’à 12,600 po/320,000 mm dans les bonnes conditions
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer