Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur70 mm
- Largeur totale8 mm
- Diamètre de l’arbre55 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Description de la constructionCaoutchouc nitrile OD, double lèvre
- Plage de température continue-40 à +212°F / -40 à +100°C
- Code d’harmonisation4016.93.5020
- Matériau pour les lèvres72 NBR 902
- Numéro de catalogue du fabricant49343950
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Tolérance de pression0.05 MPa
- Type de jointRebord ondulé - Joint d'huile mijotant
- SérieBASL
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques
Aperçu
- Fabriqué en Europe
- Performance de scellement exceptionnelle
- Faible friction et excellente résistance à l’usure
- Installation simple