Motion
12X22X6BABSLN

FREUDENBERG NOK
12X22X6BABSLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 12 mm, dia. ext. 22 mm, largeur totale 6 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06834348
N° MFR12X22X6BABSLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
12X22X6BABSLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 12 mm, dia. ext. 22 mm, largeur totale 6 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06834348
N° MFR12X22X6BABSLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Poids
    0.0082 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12X22X6BABSLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886478508
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40413594 BAB1SL 12.0X 22.0X 6.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple