Motion
30X62X7BAV

FREUDENBERG NOK
30X62X7BAV

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 30 mm, dia. ext. 62 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06834913
N° MFR30X62X7BAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
30X62X7BAV

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 30 mm, dia. ext. 62 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06834913
N° MFR30X62X7BAV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    0.0603 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30X62X7BAV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886262466
  • Matériel
    75 FKM 585
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    EN 10270-1
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40412719 BAUM3X7 30.0X 62.0X 7.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple