Motion
40X90X8RDLNMOSSFN

FREUDENBERG NOK
40X90X8RDLNMOSSFN

Joint d'huile métrique bleu NBR - Solide, diamètre d'arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur totale de 8 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835190
N° MFR40X90X8RDLNMOSSFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
40X90X8RDLNMOSSFN

Joint d'huile métrique bleu NBR - Solide, diamètre d'arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur totale de 8 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835190
N° MFR40X90X8RDLNMOSSFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Description de la construction
    Caoutchouc nitrile OD, double lèvre
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12012533
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Tolérance de pression
    0.05 MPa
  • Type de joint
    Rebord ondulé - Joint d'huile mijotant
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40X90X8RDLNMOSSFN JOINT D’HUILE MÉTRIQUE
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple