Motion
45X75X8BASLN

FREUDENBERG NOK
45X75X8BASLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 45 mm, dia. ext. 75 mm, largeur totale 8 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835297
N° MFR45X75X8BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
45X75X8BASLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 45 mm, dia. ext. 75 mm, largeur totale 8 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835297
N° MFR45X75X8BASLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Poids
    0.0794 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    45X75X8BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886484837
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    EN 10270-1
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
524804 BAU4SLX2 45.0X 75.0X 8.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple