Motion
80X100X12BAV

FREUDENBERG NOK
80X100X12BAV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 80 mm, dia. ext. 100 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06835782
N° MFR80X100X12BAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
80X100X12BAV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 80 mm, dia. ext. 100 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06835782
N° MFR80X100X12BAV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Poids
    0.1261 lb

Details

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80X100X12BAV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886449881
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40412643 BAUM5X7 80.0X 100.0X 12.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple