Motion
130X160X12BABSLV

FREUDENBERG NOK
130X160X12BABSLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 130 mm, dia. ext. 160 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06836101
N° MFR130X160X12BABSLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
130X160X12BABSLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 130 mm, dia. ext. 160 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06836101
N° MFR130X160X12BABSLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    130 mm
  • Poids
    0.3466 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 595
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    130X160X12BABSLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886478300
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40413477 BAB5 SL08 130.0X 160.0X 12.0
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple