Motion
130X230X14BASLN

FREUDENBERG NOK
130X230X14BASLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 130 mm, dia. ext. 230 mm, largeur totale 14 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836116
N° MFR130X230X14BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
130X230X14BASLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 130 mm, dia. ext. 230 mm, largeur totale 14 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836116
N° MFR130X230X14BASLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Diamètre de l’arbre
    130 mm
  • Poids
    1.0512 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    130X230X14BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886486725
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413018 BAU6SLX27 130.0X 230.0X 14.0
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple