Motion
160X240X14BASLV

FREUDENBERG NOK
160X240X14BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 160 mm, dia. ext. 240 mm, largeur totale 14 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06836192
N° MFR160X240X14BASLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
160X240X14BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 160 mm, dia. ext. 240 mm, largeur totale 14 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06836192
N° MFR160X240X14BASLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Diamètre de l’arbre
    160 mm
  • Poids
    0.7716 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    160X240X14BASLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886482642
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413182 BAUM6SLX7 160.0X 240.0X 14.0
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple