Motion
220X250X16B1SLN

FREUDENBERG NOK
220X250X16B1SLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 220 mm, dia. ext. 250 mm, largeur totale 16 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836260
N° MFR220X250X16B1SLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
220X250X16B1SLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 220 mm, dia. ext. 250 mm, largeur totale 16 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836260
N° MFR220X250X16B1SLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    220 mm
  • Poids
    0.6746 lb

Détails

  • Description de la construction
    MÉTAL NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    220X250X16B1SLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886448112
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    MÉTAL NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    B1SL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
21153 B1D SL 220.0X 250.0X 16.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Boîtier en métal pour une assise particulièrement ferme et précise dans l’alésage