Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible4 de diamètre
Details
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineSG
- Forme d’ajustementCoude mâle
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
Aperçu
Description du fabricant
KQ2L04-M5A-X35 RACCORD, COUDE MÂLE
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
- Fluide : air, eau
- Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité