Motion
5219

NTN
5219

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 170 mm, 2.1890 po de largeur, ouvert, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI06836567
N° MFR5219
Prix1,207.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5219

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 170 mm, 2.1890 po de largeur, ouvert, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI06836567
N° MFR5219
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
Prix1,207.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1890 po, 55.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    2.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    10.761 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aluminium
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5219 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359308785
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    135000 N
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359308785

Aperçu

Description du fabricant
5219 BILLE BRG