Motion
LSE215BXHSATL

TIMKEN (REVOLVO)
LSE215BXHSATL

Cartouche de roulement à rouleaux fendus - Série Light, 2.9375 po de diamètre, 5.25 po de diamètre extérieur, 2.559 po de largeur de cartouche, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06837819
N° MFRLSE215BXHSATL
Prix3,556.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (REVOLVO)
LSE215BXHSATL

Cartouche de roulement à rouleaux fendus - Série Light, 2.9375 po de diamètre, 5.25 po de diamètre extérieur, 2.559 po de largeur de cartouche, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06837819
N° MFRLSE215BXHSATL
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
Votre prix3,556.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Largeur du boîtier
    4.5000 po
  • Hauteur totale
    3.7400 po
  • Longueur totale
    13.0000 po

Détails

  • Numéro de palier
    LSE215BX
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Rpm max.
    3310 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31024 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    36194 lbf
  • Type de joint
    Triple labyrinthe en aluminium
  • Série
    Lumière
  • Type de roulement
    Expansion cylindrique divisée

Aperçu

Description du fabricant
LSE215BXHSATL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good