Motion
D1600-8M-50
Courroie synchrone double - D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 50 mm, 200 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI06840663
N° MFRD1600-8M-50
Prix721.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie synchrone double - D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 50 mm, 200 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI06840663
N° MFRD1600-8M-50
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
Prix721.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1600 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201633294
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    200
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • CUP_NON
    785201633294

Aperçu

Description du fabricant
D1600-8M-50 Courroie synchrone double
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer