Motion
CML8T
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06840721
N° MFRCML8T
Prix16.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06840721
N° MFRCML8T
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
Prix16.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Largeur de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.4530 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    7834 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990002457

Aperçu

Description du fabricant
CML8T BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer