Spécifications
Dimensions
- Longueur25.40 cm, 10.0000 po
- Taille4
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Details
- Détails supplémentaires1 bande horizontale
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107
- CouleurOrange haute visibilité
- DescriptionGilet de sécurité en maille Radians Sv2Z Economy Type R Classe 2 avec fermeture éclair
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendFermeture à glissière à l’avant
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches2
- ModèleMaille
- Gamme de produitsÉconomie
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieSV2Z
- Couleur des rayuresArgent
- TypeANSI Type R
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité
Aperçu
Description du fabricant
SV2ZOM 4XLARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Radians Emergency Eyewash ComboLearn more about Radians' optimum emergency eyewash station, drain cart, eyewash tank stand, and emergency eyewash station alarm.
View Literature
Radian Safety GearRadian's high-visibility apparel, cut-resistant gloves, and weatherproof outerwear designed for safety and durability. It also features IQ anti-fog safety goggles and glasses with coatings for long-lasting clarity and compliance with ANSI standards.
View Literature
Radian Lens Cleaning TowelettesLCD100-MICA Lens Cleaning Towelettes are ideal for cleaning glass, plastic, and polycarbonate surfaces. These 100 pre-moistened towelettes help prevent fogging and reduce static for clear, streak-free results.
View Literature