Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale58 mm
- Longueur totale1430 m
- Largeur totale214 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Accident vasculaire cérébral1100 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY2C avec guide suiveur de came améliorent la capacité de charge et la résistance au moment par rapport au MY1C. Une courroie d’étanchéité intérieure s’étend sur toute la longueur de course du cylindre pour maintenir la pression d’air améliorée avec une bande d’étanchéité magnétique à la poussière pour protéger contre les contaminants. Les composants du cylindre et du guide peuvent être séparés pour permettre un accès facile pour l’entretien sans avoir à retirer la pièce du cylindre. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide du suiveur de came
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement14 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieTuyauterie centralisée
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY2B40-PS
- SérieMY2
- Type d’ajusteur de courseAucun
Aperçu
- Tailles d’alésage : 16, 25, 40 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour alésage 16
- Capacité d’interrupteur automatique