Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.244 po
- Largeur totale0.512 po
- Diamètre de l’arbre1.575 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Manchons d’usure compatibles99153;99157;99825
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSA7S
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresÉlastomère polyacrylate (ACM) et feutre
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311368216
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux