Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6930 po, 43 mm
- Espacement des trous de boulon4.5940 po, 116.70 mm
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5320 po;13.50 mm
- Global Hauteur3.1880 po, 81 mm
- Longueur totale5.5630 po, 141.30 mm
- Largeur totale1.1770 po, 29.90 mm
- Poids2.28 lb
Détails
- Numéro de palierGC1103KRRB
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- DescriptionRCJTC1 3/16, Fafnir Roulements 2-Bolt montés sur brides Collier de verrouillage concentrique
- Capacité de charge dynamique4900 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementBride 2-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant087796058118
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointCoussinet
- SérieRCJTC
- Capacité de charge statique2500 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796058118